Selbstschließende Beutel
LDPE, 100×150 mm
Katalognr. 129-9143
Direkt zu
Artikel gestrichen
Das Produkt wurde eingestellt. Wir haben jedoch ähnliche Alternativprodukte gefunden.
Alternativen
BEUTEL LDPE SCHNELLVERSCH.100X150X0.05MM 1 * 1.000 ST Katalognr.129-0296
Das Produkt 129-0296 ist ähnlich zu 129-9143, kann aber einen anderen Hersteller und/oder eine andere Verpackung haben.
Product Details & Documents
PE, 50 µm dick, transparent.
- In verschiedenen Größen verfügbar
- Mit und ohne Beschriftungsbereich
Diese Beutel ermöglichen die Lagerung und den Transport von Proben.
Dokumente
HKPK102082_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Abmessungen:100×150 mm
- Material:LDPE



