Selbstschließende Beutel
LDPE, 80×120 mm
Katalognr. 129-9142
Direkt zu
Artikel gestrichen
Das Produkt wurde eingestellt. Wir haben jedoch ähnliche Alternativprodukte gefunden.
Alternativen
BEUTEL LDPE SCHNELLVERSCHL.80X120X0.05MM 1 * 1.000 ST Katalognr.129-0295
Das Produkt 129-0295 ist ähnlich zu 129-9142, kann aber einen anderen Hersteller und/oder eine andere Verpackung haben.
Product Details & Documents
PE, 50 µm dick, transparent.
- In verschiedenen Größen verfügbar
- Mit und ohne Beschriftungsbereich
Diese Beutel ermöglichen die Lagerung und den Transport von Proben.
Dokumente
HKPK102082_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Abmessungen:80×120 mm
- Material:LDPE
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



