VWR® Abdampfschalen
320 ml, 65 mm, 115 mm
Catalog # 216-0089
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
Borosilikatglas 3.3, mit Ausguss.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit bis +500 °C
- Minimale thermische Ausdehnung, dadurch relativ hohe Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen
Die wirtschaftliche Alternative für ein breites Spektrum an Anwendungen. Mit flachem Boden und weißem Beschriftungsfeld.
Certifications: DIN 12336
Documents
TDS_VWR_EVAPORATING_DISHES_WITH_SPOUT
Product specification
VWR® Glassware Solutions
Product Literature
Specifications
- Ext.Ø:115 mm
- Kapazität:320 ml
- Höhe:65 mm
- Seq:07



