VWR® Abdampfschalen
170 ml, 55 mm, 95 mm
Katalognr. 216-0088
Anbieter: VWR Collection
Direkt zu
Product Details & Documents
Borosilikatglas 3.3, mit Ausguss.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit bis +500 °C
- Minimale thermische Ausdehnung, dadurch relativ hohe Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen
Die wirtschaftliche Alternative für ein breites Spektrum an Anwendungen. Mit flachem Boden und weißem Beschriftungsfeld.
Zertifizierung: DIN 12336
Dokumente
TDS_VWR_EVAPORATING_DISHES_WITH_SPOUT
Produktspezifikation
VWR® Glassware Solutions
Produktliteratur
Technische Daten
- Ext.Ø:95 mm
- Kapazität:170 ml
- Höhe:55 mm
- Seq:06



