Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
VWR® Abdampfschalen | Avantor

VWR® Abdampfschalen

45 ml, 30 mm, 60 mm
Katalognr. 216-0085
Anbieter:   VWR Collection
VWR® Abdampfschalen
Katalognr. 216-0085
Anbieter:  VWR Collection
VWR® Abdampfschalen
VWR® Abdampfschalen

45 ml, 30 mm, 60 mm

Preis
12.70 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Borosilikatglas 3.3, mit Ausguss.

  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit bis +500 °C
  • Minimale thermische Ausdehnung, dadurch relativ hohe Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen

Die wirtschaftliche Alternative für ein breites Spektrum an Anwendungen. Mit flachem Boden und weißem Beschriftungsfeld.

Zertifizierung: DIN 12336

Dokumente

Technische Daten
  • Ext.Ø:
    60 mm
  • Kapazität:
    45 ml
  • Höhe:
    30 mm
  • Seq:
    03
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.