Schläuche, PVC
6,00 mm, 1,00 mm, 8,00 mm, Klar
Katalognr. BURK8875-0608
Anbieter: BURKLE
Direkt zu
Product Details & Documents
Tubing made of soft PVC, cadmium-free, with high resistance to chemicals, high flexibility and permanent crystal clear transparency and excellent abrasion resistance.
- For pressureless operation
- Suitable for use with footstuffs
Operating temperature: −20 to +50 °C
Hardness (Shore durometer A): 80.
Zertifizierung: Foodstuffs quality according to the EC Guideline 1935/2004.
Technische Daten
- Schlauch Außen-Ø:8,00 mm
- Schlauch Innen-Ø:6,00 mm
- Wandstärke:1,00 mm
- Farbe:Klar
- Seq:02
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- BURK0006-9506Kunststoffschlauchschneider für flexible Schläuche von 1,6 bis 19 mm DurchmesserEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 19.10
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



