Chemikalienlöffel, doppelseitig
180 mm, 17×18 - 25×30 mm
Katalognr. 231-2274
Anbieter: RSG
Direkt zu
Product Details & Documents
Edelstahl 18/10, antimagnetisch. Universallöffel für eine Vielzahl von Verwendungen. Mit zylindrischem Stiel.
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Schnelle und einfache Reinigung
Technische Daten
- Länge:180 mm
- Löffelmaße:17×18 - 25×30 mm
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



