Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Magnetrührstäbchen-Entferner | Avantor

Magnetrührstäbchen-Entferner

350 mm, 10 mm
Katalognr. 442-0158
Anbieter:   COWIE
Magnetrührstäbchen-Entferner
Katalognr. 442-0158
Anbieter:  COWIE
Magnetrührstäbchen-Entferner
Magnetrührstäbchen-Entferner

350 mm, 10 mm

Preis
13.90 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

PP-beschichteter, starker Alnico V-Magnetkern mit Aufhängeöse an einem Ende. Zur Entfernung von Magnetrührstäbchen aus Gefäßen aller Art.

  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Besonders beständig bei hohen und tiefen Temperaturen
Technische Daten
  • Ø:
    10 mm
  • Länge:
    350 mm
  • Seq:
    02
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..