Magnetrührstäbchen, oval
30 mm, 10 mm
Katalognr. 442-0123
Anbieter: COWIE
Direkt zu
Product Details & Documents
PTFE- beschichtet. Bei Rührern mit Magnetkern aus seltenen Erden ist die magnetische Anziehungskraft 1,5 bis 2 mal stärker als bei herkömmlichen Rührern. Der Magnetkern besteht aus einer Kombination aus Samarium und Kobalt. Die Rührer mit seltenen Erden bleiben viele Jahre lang mit voller Leistung funktionsfähig, da der Magnetismus länger erhalten bleibt.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Temperaturbeständig, geeignet zur Verwendung bei hohen und niedrigen Temperaturen (–200 bis +280 °C)
Technische Daten
- Ø:10 mm
- Länge:30 mm
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



