Petrischalen
mit Nocken, 55 mm, 14 mm, 108 Beutel zu je 15
Katalognr. BRND452010
Anbieter: Brand
Direkt zu
Product Details & Documents
PS, transparent. Mit oder ohne Belüftungsnocken. Schalen und Deckel sind maschinell gefertigt, um das Kontaminationsrisiko zu reduzieren, und daher extrem keimarm.
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerTechnische Daten
- Ø:55 mm
- Verpackt:108 Beutel zu je 15
- Ausführung:mit Nocken
- Höhe:14 mm
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



