Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Mahlkugeln

Mahlkugeln

Grinding ball, Edelstahl, 25 mm, MM 200/MM 400
Katalognr. 412-2916
Anbieter:   Retsch GmbH
Mahlkugeln
Katalognr. 412-2916
Anbieter:  Retsch GmbH
Mahlkugeln
Mahlkugeln

Grinding ball, Edelstahl, 25 mm, MM 200/MM 400

Preis
SFr. 34.20
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Technische Daten
  • Ø:
    25 mm
  • Bezeichnung:
    Grinding ball
  • Material:
    Edelstahl
  • Seq:
    48
  • Zur Nutzung mit:
    MM 200/MM 400
Accessories

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Material
    Ø
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 412-0038
    Mahlkugeln
    Zirkonoxid
    20 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 150.00

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Material
    Ø
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 412-2866
    Mahlkugeln
    Wolframkarbid
    10 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 62.70

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Material
    Ø
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 412-2865
    Mahlkugeln
    Edelstahl
    10 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 4.50

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Material
    Ø
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 412-0036
    Mahlkugeln
    Edelstahl
    20 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 18.60

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Material
    Ø
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 412-2864
    Mahlkugeln
    Gehärteter Stahl
    10 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 3.20

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Material
    Ø
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 412-0079
    Mahlkugeln
    Achat
    10 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 18.10

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.