Latexhandschuhe, Vasco® Sensitive
S, Natur, 240 mm, 0,16 mm, 100/Box
BRAU6067526
: B. Braun
Diese beidhändig tragbaren Handschuhe sind ideal für medizinische Untersuchungen und ungefährliche Anwendungen im Labor.
- Unsteril, puderfrei
- Polymerbeschichtung innen für einfacheres Anziehen
- Gerade Finger, beidhändig tragbar
- Rollrand
- Mikrorau, texturierte Finger
: EN 455, EN ISO 374-1 Typ B (KPT), EN ISO 374-5 VIRUS; Kat. III; AQL 1,5
Zugelassen für Lebensmittelkontakt
- Handschuhgröße:S
- Verpackt:100/Box
- Farbe:Natur
- Länge:240 mm
- Seq:02
- Stärke:0,16 mm
- Oberfläche:Mikrotexturiert
- Cat. No.:BRAU6067526
- Stärke - Stulpe:0,07 mm
- Einweg / wiederverwendbar:Einweg
- Gepudert/ungepudert:Ungepudert
- Beidseitig tragbar / handspezifisch:Beidseitig tragbar
- Zugelassen für Lebensmittelkontakt:+
- Stärke - Handfläche:0,11 mm
- Stärke - Finger:0,125 mm
- Stulpenart:Cuff_Style-21391099|Cuff_Style-21391103|Cuff_Style-21391117
- EN Standard:EN 455, EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN ISO 374-5 VIRUS



