Gouges, Aesculap®
Lamina gouge, cranked, Capener, 6 mm, 235 mm
Codice catalogo AESCFL437R
Nome del fornitore: Aesculap
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Typ:Capener
- Breite:6 mm
- Bezeichnung:Lamina gouge, cranked
- Länge:235 mm
- Seq:50



