Gouges, Aesculap®
Gouge, Lexer-Mini, 4 mm, 180 mm
Katalognr. AESCFL390R
Anbieter: Aesculap
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Typ:Lexer-Mini
- Breite:4 mm
- Bezeichnung:Gouge
- Länge:180 mm
- Seq:16
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



