Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Gouges, Aesculap®

Gouge, Partsch, 6 mm, 170 mm
Katalognr. AESCFL226R
Anbieter:   Aesculap
Gouges, Aesculap®
Katalognr. AESCFL226R
Anbieter:  Aesculap
Gouges, Aesculap®

Gouge, Partsch, 6 mm, 170 mm

Preis
SFr. 127.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Technische Daten
  • Typ:
    Partsch
  • Breite:
    6 mm
  • Bezeichnung:
    Gouge
  • Länge:
    170 mm
  • Seq:
    31
Consigli

I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".

Altrimenti riceverai suggerimenti generici..