Chisels, Aesculap®
Chisel, Partsch, 140 mm, 4 mm
Katalognr. AESCFL174R
Anbieter: Aesculap
Direkt zu
Product Details & Documents
These chisels are used for dental surgery.
Technische Daten
- Bezeichnung:Chisel
- Länge:140 mm
- Typ:Partsch
- Breite:4 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



