Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Tiegel | Avantor

Tiegel

270 ml, 80×80 mm, 0,5 mm
Katalognr. BOCH8109
Anbieter:   BOCHEM
Tiegel
Katalognr. BOCH8109
Anbieter:  BOCHEM
Tiegel
Tiegel

270 ml, 80×80 mm, 0,5 mm

Preis
SFr. 139.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

These crucibles and lids are made of nickel or stainless steel 18/10.

Bestellinformationen: Lids need to be ordered separately.

Technische Daten
  • Ø×H:
    80×80 mm
  • Kapazität:
    270 ml
  • Seq:
    19
  • Stärke:
    0,5 mm
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..