Hydrophobic interaction chromatography columns, TSK-GEL®
Phenyl-5PW, Analytisch, Phenyl-5PW, 1000 Å, 10 µm, 5,00 mm, 50 mm
Katalognr. TOYO0013063
Anbieter: TOSOH Bioscience
Hydrophobic interaction chromatography columns, TSK-GEL®
Katalognr. TOYO0013063
Anbieter: TOSOH Bioscience
Direkt zu
Product Details & Documents
These are polymethacrylate-based columns with a choice of three ligands (ether, phenyl or butyl) with varied hydrophobicities from low to high. Suitable for LC-MS applications.
- Rigid polymeric base resin
- Eliminates undesirable interactions with column hardware
- Wide pH range (2 to 12) enables robust cleaning options
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerTechnische Daten
- Säulenform:Analytisch
- Ø int.:5,00 mm
- Partikelgröße:10 µm
- Porengröße:1000 Å
- Bezeichnung:Phenyl-5PW
- Länge:50 mm
- Phase:Phenyl-5PW
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



