Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

CP-Wax Columns

on 7" cage, Kapillar, CP-Wax 52 CB, 1,00 µm, 0,53 mm, 10 m
Katalognr. 558-0032
Anbieter:   VARIAN
CP-Wax Columns
Katalognr. 558-0032
Anbieter:  VARIAN
CP-Wax Columns
CP-Wax Columns

on 7" cage, Kapillar, CP-Wax 52 CB, 1,00 µm, 0,53 mm, 10 m

Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

The CP-Wax™ lines of chemically bonded columns offer a broad range of selectivities for method optimisation. The backbone of this series stationary phases is made of a polyethylene glycol.

Technische Daten
  • Säulenform:
    Kapillar
  • Schichtdicke:
    1,00 µm
  • Ø int.:
    0,53 mm
  • Bezeichnung:
    on 7" cage
  • Länge:
    10 m
  • Seq:
    33
  • Phase:
    CP-Wax 52 CB