Becher, niedrige Form, Azlon®
2000 ml, 160 mm, 158 mm, 200 ml
Katalognr. 213-0072
Anbieter: SciLabware
Direkt zu
Product Details & Documents
PP, durchscheinend.
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Hitzebeständig bis 135 °C
- Glatte Oberflächen zur schnellen, einfachen Reinigung
Ideal für den allgemeinen Laborgebrauch. Mit Ausguss und besonders gut ablesbarer, blauer Graduierung. Gerade Wände.
ISO 7056
Zertifizierung: ISO 7056.
Technische Daten
- Ext.Ø:158 mm
- Graduierungsintervall:200 ml
- Kapazität:2000 ml
- Höhe:160 mm
- Seq:10



