Messzylinder
250 ml, 2,0 ml, 315 mm, 1 ± ml
612-3921
PMP (TPX®), transparent, hohe Form, Klasse A.
- Sechskantfuß, rutschfest, saugt sich nicht fest, mit Ausguss, hervorragende Chemikalienbeständigkeit
- Verbesserte, sehr präzise blau aufgedruckte Graduierung
- Autoklavierbar – Genauigkeit wird nicht beeinträchtigt
Certifications: ISO 6706
- Kapazität:250 ml
- Höhe:315 mm
- Teilung:2,0 ml
- Toleranz:1 ± ml
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



