Messzylinder
100 ml, 1,0 ml, 250 mm, 0,5 ± ml
Katalognr. 612-3920
Anbieter: SciLabware
Direkt zu
Product Details & Documents
PMP (TPX®), transparent, hohe Form, Klasse A.
- Sechskantfuß, rutschfest, saugt sich nicht fest, mit Ausguss, hervorragende Chemikalienbeständigkeit
- Verbesserte, sehr präzise blau aufgedruckte Graduierung
- Autoklavierbar – Genauigkeit wird nicht beeinträchtigt
Zertifizierung: ISO 6706
Technische Daten
- Kapazität:100 ml
- Höhe:250 mm
- Teilung:1,0 ml
- Toleranz:0,5 ± ml
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



