Messzylinder
25 ml, 0,5 ml, 170 mm, 0,2 ± ml
Katalognr. 612-3918
Anbieter: SciLabware
Direkt zu
Product Details & Documents
PMP (TPX®), transparent, hohe Form, Klasse A.
- Sechskantfuß, rutschfest, saugt sich nicht fest, mit Ausguss, hervorragende Chemikalienbeständigkeit
- Verbesserte, sehr präzise blau aufgedruckte Graduierung
- Autoklavierbar – Genauigkeit wird nicht beeinträchtigt
Zertifizierung: ISO 6706
Technische Daten
- Kapazität:25 ml
- Höhe:170 mm
- Teilung:0,5 ml
- Toleranz:0,2 ± ml
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



