Messzylinder
10 ml, 0,2 ml, 140 mm, 0,1 ± ml
612-3917
PMP (TPX®), transparent, hohe Form, Klasse A.
- Sechskantfuß, rutschfest, saugt sich nicht fest, mit Ausguss, hervorragende Chemikalienbeständigkeit
- Verbesserte, sehr präzise blau aufgedruckte Graduierung
- Autoklavierbar – Genauigkeit wird nicht beeinträchtigt
: ISO 6706
- Kapazität:10 ml
- Höhe:140 mm
- Teilung:0,2 ml
- Toleranz:0,1 ± ml



