Messbecher mit Griff, Azlon®
100 ml, 72 mm, 61 mm, 10 ml
Katalognr. 213-0145
Anbieter: SciLabware
Direkt zu
Product Details & Documents
PP, sehr gute Transparenz, mit blauen Graduierungen.
- Robuste Messbecher mit gut ablesbaren, blauen Graduierungen
- Autoklavierbar bei 121 °C, langlebig mit guter chemischer Beständigkeit
- Ergonomisch geformter Griff für den einfachen Transport
Technische Daten
- Ext.Ø:61 mm
- Graduierungsintervall:10 ml
- Kapazität:100 ml
- Höhe:72 mm
- Seq:02
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



