Deckgläser, Nunc™ Lab-Tek™ II
Deckgläser mit acht Kammern (0,7 cm²), 0,2 - 0,5 ml, PS
Katalognr. 734-2061
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
Borosilikatglas, Medienkammer aus PS, steril.
- Für konfokale Bildanalyse
- Optimal für inverse Hochleistungs-Mikroskopbetrachtung
- Medienkammer des Kammerdeckglases nicht abnehmbar
Technische Daten
- Volumen:0,2 - 0,5 ml
- Bezeichnung:Deckgläser mit acht Kammern (0,7 cm²)
- Material:PS
- Seq:004
- Cat. No.:734-2061
- Umweltzertifizierung:NAR Certificate of Retirement
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



