Deckgläser, Nunc™ Lab-Tek™ II
Deckgläser mit vier Kammern (1,7 cm²), 0,5 - 1 ml, PS
Katalognr. 734-2059
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
Borosilikatglas, Medienkammer aus PS, steril.
- Für konfokale Bildanalyse
- Optimal für inverse Hochleistungs-Mikroskopbetrachtung
- Medienkammer des Kammerdeckglases nicht abnehmbar
Technische Daten
- Volumen:0,5 - 1 ml
- Bezeichnung:Deckgläser mit vier Kammern (1,7 cm²)
- Material:PS
- Seq:003
- Cat. No.:734-2059
- Umweltzertifizierung:NAR Certificate of Retirement
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung



