Deckgläser, Nunc™ Lab-Tek™ II
Deckgläser mit eine Kammer (8,6 cm²), 2 - 4,5 ml, PS
Katalognr. 734-2055
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
Borosilikatglas, Medienkammer aus PS, steril.
- Für konfokale Bildanalyse
- Optimal für inverse Hochleistungs-Mikroskopbetrachtung
- Medienkammer des Kammerdeckglases nicht abnehmbar
Technische Daten
- Volumen:2 - 4,5 ml
- Bezeichnung:Deckgläser mit eine Kammer (8,6 cm²)
- Material:PS
- Seq:001
- Cat. No.:734-2055
- Umweltzertifizierung:NAR Certificate of Retirement
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



