Laborschalen, farbig
Rot, 175×100×34 mm, 205×130×37 mm, 175×100×34 mm
Katalognr. 216-1123
Anbieter: MULTIROIR
Direkt zu
Product Details & Documents
PS.
- 5 verschiedenen Farben
- 2 Größen
- Gute Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit
Universaltabletts für eine Vielzahl von Anwendungen.
Dokumente
MULC39101_TDS_EN MULC39103_TDS_EN MULC39104_TDS_EN MULC39105PLACBLEU_TDS_EN MULC39106_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Außen B×T×H:205×130×37 mm
- Farbe:Rot
- Seq:05
- B×T×H:175×100×34 mm
- Innen B×T×H:175×100×34 mm



