Laborschalen, farbig
Rot, 260×196×42 mm, 210×150×40 mm
Katalognr. 216-1130
Anbieter: MULTIROIR
Direkt zu
Product Details & Documents
PS.
- 5 verschiedenen Farben
- 2 Größen
- Gute Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit
Universaltabletts für eine Vielzahl von Anwendungen.
Dokumente
MULC39101_TDS_EN MULC39103_TDS_EN MULC39104_TDS_EN MULC39105PLACBLEU_TDS_EN MULC39106_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Außen B×T×H:260×196×42 mm
- Farbe:Rot
- Seq:10
- Innen B×T×H:210×150×40 mm
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



