Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Laborschalen, farbig

Laborschalen, farbig

Grün, 260×196×42 mm, 210×150×40 mm
Katalognr. 216-1129
Anbieter:   MULTIROIR
Laborschalen, farbig
Katalognr. 216-1129
Anbieter:  MULTIROIR
Laborschalen, farbig
Laborschalen, farbig

Grün, 260×196×42 mm, 210×150×40 mm

Preis
SFr. 15.30
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

PS.

  • 5 verschiedenen Farben
  • 2 Größen
  • Gute Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit

Universaltabletts für eine Vielzahl von Anwendungen.

Technische Daten
  • Außen B×T×H:
    260×196×42 mm
  • Farbe:
    Grün
  • Seq:
    08
  • Innen B×T×H:
    210×150×40 mm