Laborschalen, farbig
Weiß, 196×260×42 mm, 260×196×42 mm, 210×150×40 mm
Katalognr. 216-1125
Anbieter: MULTIROIR
Direkt zu
Product Details & Documents
PS.
- 5 verschiedenen Farben
- 2 Größen
- Gute Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit
Universaltabletts für eine Vielzahl von Anwendungen.
Technische Daten
- Außen B×T×H:260×196×42 mm
- Farbe:Weiß
- Seq:06
- B×T×H:196×260×42 mm
- Innen B×T×H:210×150×40 mm



