Fractionating columns, Vigreux, Quickfit®
250 mm, 19/26 NS, 19/26 NS
Katalognr. 201-8243
Direkt zu
Artikel gestrichen
Das Produkt wurde eingestellt. Wir haben jedoch ähnliche Alternativprodukte gefunden.
Alternativen
[EN]COLUMN FRACTIONATING LENGTH: 200 MM 1 * 1 ST Katalognr.201-0175
Das Produkt 201-0175 ist ähnlich zu 201-8243, kann aber einen anderen Hersteller und/oder eine andere Verpackung haben.
Product Details & Documents
PYREX®, Borosilikatglas
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Kein Glasmantel. Mit einer Kombination aus horizontalen und schrägen Vertiefungen. Horizontale Vertiefungen gewährleisten einen engen Kontakt zwischen Dampf und Flüssigkeit. Schräge Vertiefungen verteilen die Flüssigkeit von den Wänden zur Mitte der Säule.
Technische Daten
- Kern:19/26 NS
- Hülse:19/26 NS
- Nutzlänge:250 mm
- Seq:01



