Laborschalen, niedrige oder hohe Form
8 l, niedrig, HDPE, 485×335×75 mm
Katalognr. 216-2884
Anbieter: Gilac PROFESSIONNEL
Direkt zu
Product Details & Documents
HDPE (low profile) or LDPE (high profile), translucent.
Alimentary use
- Thermal resistance −15 to +60 °C (LDPE), −40 to +90 °C (HDPE)
- Lightweight and sturdy
Ideal for a wide range of uses.
Technische Daten
- Form:niedrig
- Kapazität:8 l
- Material:HDPE
- Seq:04
- B×T×H:485×335×75 mm
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



