Laborschalen, niedrige oder hohe Form
2 l, niedrig, HDPE, 300×200×60 mm
Katalognr. 216-2881
Anbieter: Gilac PROFESSIONNEL
Direkt zu
Product Details & Documents
HDPE (low profile) or LDPE (high profile), translucent.
Alimentary use
- Thermal resistance −15 to +60 °C (LDPE), −40 to +90 °C (HDPE)
- Lightweight and sturdy
Ideal for a wide range of uses.
Technische Daten
- Form:niedrig
- Kapazität:2 l
- Material:HDPE
- Seq:01
- B×T×H:300×200×60 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



