Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Fässer, weithalsig, mit Schraubdeckel | Avantor

Fässer, weithalsig, mit Schraubdeckel

34 L, 338 mm, 295 mm, 449 mm
Katalognr. 216-4232
Anbieter:   CURTEC
Fässer, weithalsig, mit Schraubdeckel
Katalognr. 216-4232
Anbieter:  CURTEC
Fässer, weithalsig, mit Schraubdeckel
Fässer, weithalsig, mit Schraubdeckel

34 L, 338 mm, 295 mm, 449 mm

Preis
SFr. 99.10
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Drums, HDPE, white, with red screw lids or HDPE brown with beige screw lids and EPDM sealing gasket.

  • Airtight and watertight
  • Total opening containers
  • 100% plastic, free of heavy metals

Stackable wide mouth kegs with lid, tamper-resistant seal and predetermined breaking point. Made from food grade material and UN approved for solids and pastes.

CurTec has introduced a material clock. The material clock is a configurable clock that shows the materials used. Each letter of the clock corresponds to a specific material. These letters, together with the respective materials, are described in the UN certificate. The material clock can be placed on the bottom of the container.

Technische Daten
  • Ø Öffnung:
    295 mm
  • Ext.Ø:
    338 mm
  • Kapazität:
    34 L
  • Höhe:
    449 mm
  • Seq:
    05
Accessories

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 216-1989
    Manipulationssicheres Dichtungsband, 225 mm Länge, PA
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1.000 ST - SFr. 1’320.00

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..