Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Filterhalter, Edelstahl

Edelstahl 316, 142 mm, 270 mm, 184 mm
  MILFYY3014236
 :   Merck
Filterhalter, Edelstahl
  MILFYY3014236
 :  Merck
Filterhalter, Edelstahl
Filterhalter, Edelstahl

Edelstahl 316, 142 mm, 270 mm, 184 mm

 
3 680.00 SFr.
   
1 * 1 ST
 

Stehende Filterhalter mit eloxierten Aluminiumbeinen zur Kontaminationsanalyse.

  • Mit PTFE-O-Ring
  • ¹/₈" NPTM Entlüftungs-/Überdruckventilanschluss

 
  • Ext.Ø:
    184 mm
  • Für Ø:
    142 mm
  • Höhe:
    270 mm
  • Material:
    Edelstahl 316
  • Seq:
    02
  • Cat. No.:
    MILFYY3014236
  • Abmessungen:
    Height: 270 mm (plus inlet connector), Ø: 184 mm
  • Max. operating pressure:
    14 bar
  • Gewicht:
    6,4 kg
  • Filterfläche:
    127 cm²
  • Ein-/Auslass Verbindungen:
    25,4 - 12,7 mm sanitary flange for hose I.Ø 14 mm
Accessories

 

  •  
    Bezeichnung
     
     
  • MILXXX2504705
    Hose adapter, stainless steel 300, 6,3 mm NPTM to 9,4 mm I.Ø, for 92 mm filter holder
       
    1 * 1 ST

 

  •  
    Bezeichnung
     
     
  • MILFYY2209059
    Legs for 92 mm filter holder
       
    1 * 1 ST - SFr. 227.00

 

  •  
    Bezeichnung
     
     
  • MILFYY3009054
    Support screen, PTFE-coated, for 90 mm filter holder
       
    1 * 1 ST - SFr. 536.00

 

  •  
    Bezeichnung
     
     
  • MILFYY3009053
    O-rings (filter housing 90 mm), PTFE, for 90 mm filter holder
       
    1 * 4 ST - SFr. 175.00

 

  •  
    Bezeichnung
     
     
  • MILFYY2214265
    O-ring, 2-251, silicone, for 142 mm filter holder
       
    1 * 4 ST - SFr. 183.00

 

  •  
    Bezeichnung
     
     
  • MILFYY2214258
    Underdrain support, 142 mm, for 142 mm filter holder
       
    1 * 1 ST - SFr. 338.00

 

  •  
    Bezeichnung
     
     
  • MILFYY2214253
    O-ring, 2-251, PTFE, for 142 mm filter holder
       
    1 * 1 ST - SFr. 72.80

 

  •  
    Bezeichnung
     
     
  • MILFYY2214251
    Legs with caps, 4,82 mm wrench, for 142 mmm filter holder
       
    1 * 3 ST - SFr. 227.00

 

  •  
    Bezeichnung
     
     
  • MILFYY2209058
    Underdrain support, 90 mm, for 92 mm filter holder
       
    1 * 1 ST - SFr. 303.00

 

  •  
    Bezeichnung
     
     
  • MILFXX4204708
    Vent/relief valve, for 92 mm filter holder
       
    1 * 1 ST - SFr. 326.42

 

  •  
    Bezeichnung
     
     
  • MILFYY2214252
    Handwheel wrench for 142 mm filter holder
       
    1 * 1 ST - SFr. 106.00

 

  •  
    Bezeichnung
     
     
  • MILFYY2214257
    Hand knob for 142 mm filter holder
       
    1 * 1 ST - SFr. 69.16

 

  •  
    Bezeichnung
     
     
  • MILFYY3014234
    Support screen, PTFE-coated, for 142 mm filter holder
       
    1 * 1 ST - SFr. 725.00

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.