Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Filterhalter, Edelstahl | Avantor

Filterhalter, Edelstahl

Edelstahl 316, 90 mm, 171 mm, 121 mm
Katalognr. MILFYY3009000
Anbieter:   Merck
Filterhalter, Edelstahl
Katalognr. MILFYY3009000
Anbieter:  Merck
Filterhalter, Edelstahl
Filterhalter, Edelstahl

Edelstahl 316, 90 mm, 171 mm, 121 mm

Preis
SFr. 2’250.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Stehende Filterhalter mit eloxierten Aluminiumbeinen zur Kontaminationsanalyse.

  • Mit PTFE-O-Ring
  • ¹/₈" NPTM Entlüftungs-/Überdruckventilanschluss

Technische Daten
  • Ext.Ø:
    121 mm
  • Für Ø:
    90 mm
  • Höhe:
    171 mm
  • Material:
    Edelstahl 316
  • Seq:
    01
  • Cat. No.:
    MILFYY3009000
  • Abmessungen:
    Height: 171 mm (plus inlet connector), Ø: 121 mm
  • Max. operating pressure:
    19 bar
  • Gewicht:
    2,8 kg
  • Filterfläche:
    45,5 cm²
  • Ein-/Auslass Verbindungen:
    6,35 mm NPTF for hose I.Ø 9,5 mm
Accessories

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • MILXXX2504705
    Hose adapter, stainless steel 300, 6,3 mm NPTM to 9,4 mm I.Ø, for 92 mm filter holder
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • MILFYY2209059
    Legs for 92 mm filter holder
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 227.00

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • MILFYY3009054
    Support screen, PTFE-coated, for 90 mm filter holder
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 536.00

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • MILFYY3009053
    O-rings (filter housing 90 mm), PTFE, for 90 mm filter holder
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 4 ST - SFr. 175.00

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • MILFYY2214265
    O-ring, 2-251, silicone, for 142 mm filter holder
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 4 ST - SFr. 183.00

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • MILFYY2214258
    Underdrain support, 142 mm, for 142 mm filter holder
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 338.00

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • MILFYY2214253
    O-ring, 2-251, PTFE, for 142 mm filter holder
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 72.80

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • MILFYY2214251
    Legs with caps, 4,82 mm wrench, for 142 mmm filter holder
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 3 ST - SFr. 227.00

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • MILFYY2209058
    Underdrain support, 90 mm, for 92 mm filter holder
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 303.00

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • MILFXX4204708
    Vent/relief valve, for 92 mm filter holder
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 326.42

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • MILFYY2214252
    Handwheel wrench for 142 mm filter holder
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 106.00

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • MILFYY2214257
    Hand knob for 142 mm filter holder
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 69.16

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • MILFYY3014234
    Support screen, PTFE-coated, for 142 mm filter holder
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 725.00

Consigli

I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".

Altrimenti riceverai suggerimenti generici..