VWR® Muffen
Edelstahl, 7 - 13 mm, <3,5 Nm*
Katalognr. 241-0119
Anbieter: VWR Collection
Direkt zu
Product Details & Documents
Zur Verbindung von Stäben mit 12, 13 und 16 mm Durchmesser.
- Muffen lassen sich ganz öffnen; dadurch kann der Stab direkt an der gewünschten Stelle befestigt werden
- Leichte Montage und Demontage mittels Sechskantstiftschlüssel (optional unter 241-0053 zu bestellen)
- Sehr gute chemische Beständigkeit, robust
* Drehen der an einem Stativstab befestigten Muffe ist nur mit einem Drehmoment von < 3,5 Nm möglich.
Technische Daten
- Für:<3,5 Nm*
- Material:Edelstahl
- Für Stab Ø:7 - 13 mm
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



