Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
VWR®, Laborstative | Avantor

VWR®, Laborstative

Plattenstativ (B) mit Stativstab 500 mm lang, 8 mm Ø, 225 mm, 140 mm, - mm
Katalognr. 241-0093
Anbieter:   VWR Collection
VWR®, Laborstative
Katalognr. 241-0093
Anbieter:  VWR Collection
VWR®, Laborstative
VWR®, Laborstative

Plattenstativ (B) mit Stativstab 500 mm lang, 8 mm Ø, 225 mm, 140 mm, - mm

Preis
SFr. 199.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Dreibeiniges Stativ (A): Stativfuß aus Grauguss, mit Hammerschlaglack, Stativstab aus Stahl, vernickelt.

  • Threaded hole
  • Support rod (three lengths available with different diameters)
  • Robust, secure stand

- Mit Gewindebohrung
- Stativstab (drei Längen mit verschiedenen Durchmessern erhältlich)
- Robust, sicherer Stand

Stative (B): Stativplatte aus Grauguss, mit Hammerschlaglack, Stativstab aus Stahl.

- Mit exzentrisch angebrachtem Stativstab
- Sicherer und rutschfester Stand
- In drei verschiedenen Größen erhältlich
- Robust, korrosionsständig

Stative (C): Stativplatte aus Grauguss, mit Hammerschlaglack, Stativstab aus Stahl, vernickelt.

- Mit zentrisch angebrachtem Stativstab
- Sicherer und rutschfester Stand
- In drei verschiedenen Größen erhältlich
- Robust, korrosionsständig

Technische Daten
  • Breite:
    140 mm
  • Bezeichnung:
    Plattenstativ (B) mit Stativstab 500 mm lang, 8 mm Ø
  • Länge:
    225 mm
  • Schenkellänge:
    - mm