Kolbenringe
Kolben 2000 - 6000 ml, 162 mm, 120 mm, 45 mm
Katalognr. 214-0150
Anbieter: Saint Gobain Life Sciences
Direkt zu
Product Details & Documents
Gewährleisten sicheren Stand von Rundkolben und anderen Rundbodengefäßen. Doppelseitig verwendbar. Rutschfest, weich, stapelbar und leicht zu reinigen. Silikon, blau.
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Gute thermische und elektrische Isolierung
- Temperaturbeständig von −60...+200 °C
Technische Daten
- Ø oben:162 mm
- Für:Kolben 2000 - 6000 ml
- Höhe:45 mm
- Seq:03
- I-Ø unten:120 mm
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



