Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Kolbenringe

Kolben 500 - 2000 ml, 120 mm, 80 mm, 40 mm
  214-0149
Kolbenringe
  214-0149
Kolbenringe
Kolbenringe

Kolben 500 - 2000 ml, 120 mm, 80 mm, 40 mm

 
75.60 SFr.
   
1 * 1 ST
 

Gewährleisten sicheren Stand von Rundkolben und anderen Rundbodengefäßen. Doppelseitig verwendbar. Rutschfest, weich, stapelbar und leicht zu reinigen. Silikon, blau.

  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Gute thermische und elektrische Isolierung
  • Temperaturbeständig von −60...+200 °C
 
  • Ø oben:
    120 mm
  • Für:
    Kolben 500 - 2000 ml
  • Höhe:
    40 mm
  • Seq:
    02
  • I-Ø unten:
    80 mm
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.