Kolbenringe
Kolben 50 - 100 ml, 80 mm, 46 mm, 30 mm
Katalognr. 214-0148
Anbieter: Saint Gobain Life Sciences
Direkt zu
Product Details & Documents
Gewährleisten sicheren Stand von Rundkolben und anderen Rundbodengefäßen. Doppelseitig verwendbar. Rutschfest, weich, stapelbar und leicht zu reinigen. Silikon, blau.
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Gute thermische und elektrische Isolierung
- Temperaturbeständig von −60...+200 °C
Technische Daten
- Ø oben:80 mm
- Für:Kolben 50 - 100 ml
- Höhe:30 mm
- Seq:01
- I-Ø unten:46 mm



