Ampullen, vorgeritzt, WHEATON®
Ampulle, vorgeritzt, Braun, 1 ml, 10,5×67 mm
Katalognr. 215-4536
Anbieter: DWK Life Sciences
Direkt zu
Product Details & Documents
Glasampullen aus gering extrahierbarem Borosilikatglas können hermetisch verschlossen werden, um die Reinheit zu bewahren und die Haltbarkeit des Inhalts zu verlängern.
- Manipulationssicheres Siegel
- Zur Konservierung biologischer Produkte
- Ein goldenes Band am Stiel der Ampulle weist darauf hin, dass die Ampulle vorgekerbt ist, um das Abbrechen der Oberseite zu erleichtern, sodass die Ampulle nicht gefeilt werden muss
Ideal für Standardverpackungen, Umwelt- und Diagnosestandards, Gefriertrocknung und kryogene Lagerung.
Zertifizierung: USP Typ I, ASTM E438 Typ I, Klasse A
Technische Daten
- Ø×H:10,5×67 mm
- Kapazität:1 ml
- Farbe:Braun
- Bezeichnung:Ampulle, vorgeritzt
- Seq:1
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



