Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Mahlkugeln | Avantor

Mahlkugeln

Mahlkugeln, Zirkonoxid, 40 mm
Katalognr. 412-2908
Anbieter:   Retsch GmbH
Mahlkugeln
Katalognr. 412-2908
Anbieter:  Retsch GmbH
Mahlkugeln
Mahlkugeln

Mahlkugeln, Zirkonoxid, 40 mm

Preis
SFr. 543.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Technische Daten
  • Ø:
    40 mm
  • Bezeichnung:
    Mahlkugeln
  • Material:
    Zirkonoxid
  • Seq:
    28
Accessories

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Material
    Ø
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 412-2912
    Grinding ball
    Achat
    5 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 9.20 SFr.

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Material
    Ø
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 412-3131
    Grinding ball
    Gehärteter Stahl
    5 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 2.20 SFr.

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Material
    Ø
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 412-3141
    Grinding ball
    Edelstahl
    5 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 2.30 SFr.

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Material
    Ø
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 412-3151
    Grinding ball
    Wolframkarbid
    5 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 24.30 SFr.

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..