Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Mahlkugeln | Avantor

Mahlkugeln

Mahlkugeln, Gehärteter Stahl, 20 mm
Katalognr. 412-2907
Anbieter:   Retsch GmbH
Mahlkugeln
Katalognr. 412-2907
Anbieter:  Retsch GmbH
Mahlkugeln
Mahlkugeln

Mahlkugeln, Gehärteter Stahl, 20 mm

Preis
SFr. 7.90
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Technische Daten
  • Ø:
    20 mm
  • Bezeichnung:
    Mahlkugeln
  • Material:
    Gehärteter Stahl
  • Seq:
    12
Accessories

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Material
    Ø
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 412-2912
    Grinding ball
    Achat
    5 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 9.20

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Material
    Ø
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 412-3131
    Grinding ball
    Gehärteter Stahl
    5 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 2.20

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Material
    Ø
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 412-3141
    Grinding ball
    Edelstahl
    5 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 2.30

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Material
    Ø
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 412-3151
    Grinding ball
    Wolframkarbid
    5 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 24.30

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.