Membranfilter, LCR
FHLC, 0,45 µm, 47 mm
Katalognr. 512-0247
Anbieter: Merck
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese weiße, hydrophile PTFE-Membran ist mit allen gängigen HPLC-Lösungsmitteln kompatibel. Die Membran wird einem speziellen Behandlungsprozess unterzogen, um alle extrahierbaren Rückstände zu entfernen und so klarere Analyseergebnisse zu erzielen. Sie werden häufig für die HPLC-Mobilphasenfiltration, die Klärung von Säuren, Basen und verdünnten Proteinlösungen sowie die RNA-Isolierung eingesetzt.
- Die hydrophile Membran kann zur Filtration wässriger Flüssigkeiten ohne vorherige Benetzung verwendet werden.
Filteroberfläche: Einfach; Dicke: 140 µm
Betriebstemperatur: 130 °C
Gravimetrisch extrahierbare Stoffe: 0,5%
Technische Daten
- Ø:47 mm
- Porengröße:0,45 µm
- Typ:FHLC
- Seq:03
- Cat. No.:512-0247
- Max. Temperatur:130 °C
- Luftdurchsatz:8 l/min/cm²
- Stärke:140 µm



