Membranfilter, LCR
FHLC, 0,45 µm, 13 mm
Katalognr. MILFFHLC01300
Anbieter: Merck
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese weiße, hydrophile PTFE-Membran ist mit allen gängigen HPLC-Lösungsmitteln kompatibel. Die Membran wird einem speziellen Behandlungsprozess unterzogen, um alle extrahierbaren Rückstände zu entfernen und so klarere Analyseergebnisse zu erzielen. Sie werden häufig für die HPLC-Mobilphasenfiltration, die Klärung von Säuren, Basen und verdünnten Proteinlösungen sowie die RNA-Isolierung eingesetzt.
- Die hydrophile Membran kann zur Filtration wässriger Flüssigkeiten ohne vorherige Benetzung verwendet werden.
Filteroberfläche: Einfach; Dicke: 140 µm
Betriebstemperatur: 130 °C
Gravimetrisch extrahierbare Stoffe: 0,5%
Technische Daten
- Ø:13 mm
- Porengröße:0,45 µm
- Typ:FHLC
- Cat. No.:MILFFHLC01300
- Max. Temperatur:130 °C
- Luftdurchsatz:8 l/min/cm²
- Stärke:140 µm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



