Kryoampullen, Cryule®, WHEATON®
Kryoampulle, vorgeritzt, Klar, 1,2 ml, 11,8×58 mm, 5 mm
Katalognr. 479-1126
Anbieter: DWK Life Sciences
Direkt zu
Product Details & Documents
Alle Glasampullen können hermetisch versiegelt werden, um die Reinheit der Proben zu erhalten und ihre Haltbarkeit zu verlängern. Ideal für die Verpackung nach Standards, Umweltstandards und diagnostische Standards, Lyophilisation und Kryolagerung.
- Manipulationssicherer Verschluss
- Für die Aufbewahrung biologischer Proben in Glas
- Kann in der Dampfphase von Stickstoff verwendet werden
- Das spezielle Design ermöglicht die Aufbewahrung bei niedrigen Temperaturen sowie schnelles Auftauen
Aus Borosilikatglas mit niedrigem Anteil an extrahierbaren Substanzen. Entspricht den Anforderungen USP Typ I und ASTM E 438 Typ I, Klasse A.
Eine goldenes Band am Stiel der Ampulle zeigt an, dass die Ampulle vorgeritzt ist, um das Abknicken des oberen Teils zu erleichtern, weshalb die Ampulle nicht mehr angefeilt werden muss.
Dokumente
VWRBRO_007b Biobanking_EU
Produktliteratur
Technische Daten
- Ø×H:11,8×58 mm
- Kapazität:1,2 ml
- Farbe:Klar
- Bezeichnung:Kryoampulle, vorgeritzt
- Seq:02
- Ø ext. oben:5 mm



