Becher, niedrige Form, Azlon®
500 ml, 101 mm, 100 mm, 50 ml
Katalognr. 213-0067
Anbieter: SciLabware
Direkt zu
Product Details & Documents
PP, durchscheinend.
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Hitzebeständig bis 135 °C
- Glatte Oberflächen zur schnellen, einfachen Reinigung
Ideal für den allgemeinen Laborgebrauch. Mit Ausguss und besonders gut ablesbarer, blauer Graduierung. Gerade Wände.
ISO 7056
Zertifizierung: ISO 7056.
Technische Daten
- Ext.Ø:100 mm
- Graduierungsintervall:50 ml
- Kapazität:500 ml
- Höhe:101 mm
- Seq:07
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



